ELCART DISTRIBUTION - ERT132540200 ALIMENT.SWITCH. 25W 24V 1OUT - 132540200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuse - Metallgehäuse
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 2100...2100 mA
Ausgangsleistung - 50...50 W
Länge - 98.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564495680
Artikelnummer
ERT132540200
Herstellernummer
132540200
Hersteller
ERT
Gehäuse:
Metallgehäuse
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
2100...2100 mA
Ausgangsleistung:
50...50 W
Länge:
98.5 mm
Breite:
97 mm
Höhe:
35 mm
Alimentatore switching in contenitore metallico dalle dimensioni compatte, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Adatto ad alimentare anche le strisce a LED flessibili SMD. INGRESSO: 170-264 VCA FREQ. INGRESSO: 47-63Hz CONNESSIONE: Morsetto 5P passo 9,5mm. DIMENSIONI: 98.5X97X35mm. Alimentatore LED 50W 24VCC.


