Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132390100 MOD.EMERG.LED 45WMAX 220V 12VCC-B - 132390100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT132390100 MOD.EMERG.LED 45WMAX 220V 12VCC-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 45 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564569268

Artikelnummer

ERT132390100

Herstellernummer

132390100

Hersteller

ERT

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

45 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Modulo d’emergenza per led, permette, ad un prodotto d’illuminazione a led a 220V, di diventare una lampada d’emergenza. 12 VDC