ELCART DISTRIBUTION - ERT132380100 LED DRIVER SLIM 320W 24VCC - 132380100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564545477
Artikelnummer
ERT132380100
Herstellernummer
132380100
Hersteller
ERT
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
320...320 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
215 mm
Breite:
77.5 mm
Höhe:
35 mm