ELCART DISTRIBUTION - ERT132372100 LED DRIVER SLIM 150W 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 6250...6250 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564528586
Artikelnummer
ERT132372100
Herstellernummer
132372100
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
6250...6250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67.1 mm
Länge:
195 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



