Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT132372000 LED DRIVER SLIM 132W 12VCC - 132372000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564528579

Artikelnummer

ERT132372000

Herstellernummer

132372000

Hersteller

ERT

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

132...132 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

180 mm

Breite:

65.5 mm

Höhe:

31.2 mm

Driver slim LED 132W. Tensione Uscita 12 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.