ELCART DISTRIBUTION - ERT132367100 LED DRIVER SLIM 100W 24VCC - 132367100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564528692
Artikelnummer
ERT132367100
Herstellernummer
132367100
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
31.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
65.5 mm
Länge:
180 mm


