ELCART DISTRIBUTION - ERT132367000 LED DRIVER SLIM 100W 12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31.2 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
EAN
8029564528555
Artikelnummer
ERT132367000
Herstellernummer
132367000
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
65.5 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



