ELCART DISTRIBUTION - ERT132362100 LED DRIVER SLIM 75W 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Ausgangsstrom - 3125...3125 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564528548
Artikelnummer
ERT132362100
Herstellernummer
132362100
Hersteller
ERT
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Ausgangsstrom:
3125...3125 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
44.5 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



