Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT132354300 LED DRIVER SLIM 30W 24VCC - 132354300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564545729

Artikelnummer

ERT132354300

Herstellernummer

132354300

Hersteller

ERT

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

26.7 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40.4 mm

Länge:

149 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Driver slim LED 30W. Tensione Uscita 24 VDC. Tensione 220-240VAC IP20.