ELCART DISTRIBUTION - ERT132351100 LED DRIVER 15W 24VCC MORSETTI - 132351100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8029564528463
Artikelnummer
ERT132351100
Herstellernummer
132351100
Hersteller
ERT
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
15...15 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
103 mm
Breite:
35.5 mm
Höhe:
16 mm