ELCART DISTRIBUTION - ERT132209000 RIPETITORE DI SEGNALE 4 CAN.5A - 132209000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 178 mm
Höhe - 18 mm
Tiefe - 46 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564450016
Artikelnummer
ERT132209000
Herstellernummer
132209000
Hersteller
ERT
Ausführung:
sonstige
Breite:
178 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
46 mm
RIPETITORE DI SEGNALE 4 CANALI. Il ripetitore 13/22090-00 è necessario in quelle installazioni in cui è necessario garantire la continuità di segnale per tutta la serie di controller RGB e RGBW, singolo colore o per tutta la serie di interruttori dimmer o ON/OFF. PORTATA MAX: 5A per canale. NUMERO CANALI: 4. TENS. INGRESSO: 12-36 VCC. TENS. USCITA: 12-36 VCC. DIMENSIONI: 178x46x18 mm.


