ELCART DISTRIBUTION - ERT132204600 AMPLIFICATORE PER 13/22045 5A/CAN - 132204600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalverstärker
Tiefe - 64 mm
Breite - 73 mm
Höhe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564446996
Artikelnummer
ERT132204600
Herstellernummer
132204600
Hersteller
ERT
Ausführung:
Signalverstärker
Tiefe:
64 mm
Breite:
73 mm
Höhe:
24 mm
Adatto per l’amplificazione segnale del controller 13/22045-00 con il quale è possibile gestire la regolazione dell’ intensità luminosa e temperatura colore della strscia led 19/91200-00 e 19/91250-00. PORTATA MAX: 5A per canale. TENS. INGRESSO: 12-24 VCC. TENS. USCITA: 12-24 VCC. Tensione di ingresso è uguale alla tensione di uscita. DIMENSIONI: 73x64x24 mm. TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C ÷ +50°C.


