Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT131950200 ALIM. SWITCH. DIN 30W 24V 1 OUT - 131950200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT131950200 ALIM. SWITCH. DIN  30W 24V  1 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564395287

Artikelnummer

ERT131950200

Herstellernummer

131950200

Hersteller

ERT

ALIMENTATORI INDUSTRIALI SWITCHING 1 USCITA GUIDA DIN CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA ERP (2009/125/CE). Alimentatore switching in contenitore ABS, ad alta efficienza e bassa temperatura di lavoro. Compatto e leggero, con protezione in ingresso di sovraccarico, corto circuito e protezione di sovratensione. Entrata universale ca. Installazione su guida DIN TS-35/7.5 O 15 (non inclusa). Indicatore LED di funzionamento. FREQ. INGRESSO:47-63Hz. INGRESSO:100-240Vca. DIMENSIONI:78x93x56mm. PESO:270gr. Pot.: 30W. Portata: 1,5A.