Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT130024800 18W ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT130024800 18W ALIMENT.SWITCH.USC.3-12VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...240 V

  • Ausgangsspannung - 3...12 V

  • Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564461647

Artikelnummer

ERT130024800

Herstellernummer

130024800

Hersteller

ERT

Eingangsspannung:

100...240 V

Ausgangsspannung:

3...12 V

Ausgangsstrom:

1500 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

Alimentatore multitensione 18W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 1500mA • DIMENS.: 82x52x36mm • PESO: 192gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale