ELCART DISTRIBUTION - ERT130024200 ALIMENT.SWITCH USC.3-12VCC 600MA - 130024200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 3...12 V
Ausgangsstrom - 600 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
5 ST
EAN
8029564461623
Artikelnummer
ERT130024200
Herstellernummer
130024200
Hersteller
ERT
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
3...12 V
Ausgangsstrom:
600 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Steckdose
Alimentatore multitensione 7W, si presta ad alimentare svariati dispositivi, anche USB. Alto grado di protezione e alta efficienza. Corredato di: -Presa USB; -Pr. alim. 0,75x2,35 mm; -Pr. alim. 1,35x3,5 mm; -Pr. alim. 1,5x5,5 mm; -Pr. alim. 1,7x4,0 mm; -Pr. alim. 2,1x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm; -Pr. alim. 2,5x5,5 mm • INGRESSO: 100 ÷ 240 VCA • USCITE: 3/ 4,5/ 5/ 6/ 7,5/ 9/ 12 VCC / 600mA • DIMENS.: 69x39x31mm • PESO: 130gr. • Kit spinotti Mini e Micro USB opzionale


