Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT130021200 CONVERTITORE 220/110 VAC 45W - 130021200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT130021200 CONVERTITORE 220/110 VAC  45W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...220 V

  • Ausgangsspannung - 110...110 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Anschlussart - Stecker

  • Montageart - Steckdose

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564233909

Artikelnummer

ERT130021200

Herstellernummer

130021200

Hersteller

ERT

Eingangsspannung:

220...220 V

Ausgangsspannung:

110...110 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Anschlussart:

Stecker

Montageart:

Steckdose

Convertitore 220/110 VAC. Ideale per adattare gli apparecchi alimentati a 110 VCA dove il voltaggio erogato è 220 VCA. Dotato di presa rete 3P passo Americano e spina 2P passo italiano. • INGRESSO: 220 VCA • USCITA: 110 VCA • POT. MAX: 45 W • DIMENS.: 88x62x88mm • PESO: 480gr.