Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT122306000 SUPPORTO VIDEOPROIETTORI - 122306000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT122306000 SUPPORTO VIDEOPROIETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564388555

Artikelnummer

ERT122306000

Herstellernummer

122306000

Hersteller

ERT

Supporto per tv e moitor Con rotazione di 360° in orizzontale e uno snodo oscillante di +/-25°. Di facile montaggio per videoproiettori. Garantisce il perfetto assetto della proiezione in qualunque posizione. Dotato di staffe regolabili e di prolunga per adattare la lunghezza del braccio da 30 a 63 cm. COLORE:argento DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO: 15cm PESO MAX.:20kg PESO SUPPORTO:2,4kg