ELCART DISTRIBUTION - ERT122305200 SUPPORTO REGOLABILE TV NERO - 122305200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 75 kg
Breite - 762 mm
Höhe - 508 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564388548
Artikelnummer
ERT122305200
Herstellernummer
122305200
Hersteller
ERT
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
75 kg
Breite:
762 mm
Höhe:
508 mm
Tiefe:
5...5 mm
Farbe:
schwarz
Supporto da muro regolabile per TV LED/LCD/Plasma. Supporto regolabile da parete universale (inclinazione 0°/10°). • Per TV da 30" a 64" • Distanza dal muro: 5cm • Peso massimo sopportabile: 75kg • Peso del supporto: 3,9 kg



