ELCART DISTRIBUTION - ERT122300200 SUPPORTO MURALE TV 1 SNODO NERO - 122300200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Fernseher
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 25 kg
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564388418
Artikelnummer
ERT122300200
Herstellernummer
122300200
Hersteller
ERT
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
6.5...6.5 mm
Farbe:
schwarz
Supporto da muro per TV LED/LCD/Plasma, con uno snodo ruotabile in orizzontale di 20° e inclinabile in verticale di ±15°. Di facile montaggio per TV standard VESA 50-75-100-200. • Per TV LCD da 15" a 30" • Distanza dal muro: 6,5cm • Peso massimo sopportabile: 25kg • Peso del supporto: 1,1 kg



