ELCART DISTRIBUTION - ERT100000100 BUZZER MAGNETICO 12MM 12VDC 80DB - 100000100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8029564096658
Artikelnummer
ERT100000100
Herstellernummer
100000100
Hersteller
ERT
MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE. Adatto per radiosveglie, telefo-ni, tester, calcolatrici, rilevatoriFREQ. RISON.:2300 Hz LIV.D'USCITA:>=85 dB. ASSORBIMENTO:<=30 mA. TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C. FISSAGGIO:c.s. ALIMENTAZIONE:8÷15 V.