ELCART DISTRIBUTION - ERT080400400 FUSIBILI A LAMA 3 A - 080400400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 3 A
Farbcode - gelb
Breite - 19 mm
Länge - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8029564094340
Artikelnummer
ERT080400400
Herstellernummer
080400400
Hersteller
ERT
Nennstrom:
3 A
Farbcode:
gelb
Breite:
19 mm
Länge:
20 mm
Fusibili a lama 3A



