Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT079802100 NASTRO PER DYMO 12X7MM ROSS/BIANC - 079802100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT079802100 NASTRO PER DYMO 12X7MM ROSS/BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - rot

  • Bandfarbe - weiß

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564227762

Artikelnummer

ERT079802100

Herstellernummer

079802100

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

rot

Bandfarbe:

weiß

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

12 mm

Nastri Standard D1 12mm Dimensioni: 12mm x 7m