ELCART DISTRIBUTION - ERT070910000 TAV.LABORAT. BARRA-MENS.ELETTRIF. - 070910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1500 mm
Tiefe - 800 mm
Mit Schubladenkasten - ja
Anzahl der Schubladen - 2
Packung
1 ST
EAN
8029564265726
Artikelnummer
ERT070910000
Herstellernummer
070910000
Hersteller
ERT
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Mit Schubladenkasten:
ja
Anzahl der Schubladen:
2
TAVOLO DA LABORATORIO. Con piano in laminato statico dissipativo e piedini regolabili per ottenere un’altezza minima di 80 cm e massima di 1 mt. COMPOSTO DA: 1 BARRA ELETTRIFICATA E CABLATA avente 4 prese bivalenti Italia/Schuko, 1 presa universale, 1 fusibile 250V – 16A, 2 interruttori. 2 CASSETTI (314x410x85mm). 1 MENSOLA con angolatura regolabile 0-30° (1500x300 mm). 1 PLAFONIERA 2x36W cablata. 1 BARRA POGGIAPIEDI. 1 COPRIGAMBE. 1 COPRIGAMBE. ALTEZZA TAVOLO:800÷1000 mm. DIMENSIONI PIANO:1500x800 mm.