Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070853400 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 19MM - 070853400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070853400 NASTRO TERMORESTRING.GIALLO 19MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 1.5 m

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564256533

Artikelnummer

ERT070853400

Herstellernummer

070853400

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

1.5 m

Hitzebeständig:

ja

Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm