ELCART DISTRIBUTION - ERT070852000 NASTRO TERMORESTRING.BIANCO 6MM - 070852000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 1.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8029564256458
Artikelnummer
ERT070852000
Herstellernummer
070852000
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
1.5 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro in poliolefina non adesivo termorestringente. Studiato appositamente per contrassegnare cavi e fili elettrici, secondo il principio delle guaine termorestringenti. Ritardante la fiamma e particolarmente resistente ai solventi chimici. Restringimento: 3:1. Ø min.cavi: 1,18÷8,70 mm


