Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070848800 NASTRO VINYL 12MM BIANCO - 070848800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070848800 NASTRO VINYL 12MM BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - weiß

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 5.5 m

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564246930

Artikelnummer

ERT070848800

Herstellernummer

070848800

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

weiß

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

5.5 m

Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.