ELCART DISTRIBUTION - ERT070848600 NASTRO VINYL 19MM VERDE - 070848600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 5.5 m
Packung
5 ST
EAN
8029564246916
Artikelnummer
ERT070848600
Herstellernummer
070848600
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
5.5 m
Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.


