ELCART DISTRIBUTION - ERT070847700 NASTRO VINYL 19MM GIALLO - 070847700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 19 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564246831
Artikelnummer
ERT070847700
Herstellernummer
070847700
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
19 mm
Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.


