ELCART DISTRIBUTION - ERT070847600 NASTRO VINYL 12MM GIALLO - 070847600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - gelb
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 12 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564246824
Artikelnummer
ERT070847600
Herstellernummer
070847600
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
12 mm
Nastro in vinile per etichettatrici DYMO con adesivo molto forte.Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro. Per cavi elettrici.Resistente a solventi , raggi UV e sgrassatori.


