ELCART DISTRIBUTION - ERT070847400 NASTRO POLYEST.7MT 12MM TRASPAR. - 070847400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 5.5 m
Packung
5 ST
EAN
8029564410867
Artikelnummer
ERT070847400
Herstellernummer
070847400
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
5.5 m
Nastro in poliestere trasparente per etichettatrice Dymo. Con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


