ELCART DISTRIBUTION - ERT070845900 NASTRO POLY. 5,5MX 6MM NERO/METAL - 070845900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - Silber
Bandlänge - 5.5 m
Breite des Bandes - 6 mm
Packung
5 ST
EAN
8029564410836
Artikelnummer
ERT070845900
Herstellernummer
070845900
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
Silber
Bandlänge:
5.5 m
Breite des Bandes:
6 mm
Nastro in poliestere con adesivo molto forte. Da applicare su superfici lisce e pulite come plastica, legno o vetro; oppure ondulate e curve come cavi elettrici e tubi. Resistente a solventi e sgrassatori.


