ELCART DISTRIBUTION - ERT070830700 ETICHETTATRICE DYMO RHINOPRO 5200 - 070830700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 180 DPI
Eingabemethode - ABC-Tastatur
Packung
1 ST
EAN
8029564370239
Artikelnummer
ERT070830700
Herstellernummer
070830700
Hersteller
ERT
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
180 DPI
Eingabemethode:
ABC-Tastatur
In dotazione 1 valigetta rigida, 1 pacchetto batterie ricaricabili agli ioni di litio, 1 adattatore Vca, 1 nastro in nylon flessibile da 19mm nero su bianco e 1 nastro in vinile da 12mm nero su bianco, libretto d’istruzioni rapido e guida completa su CD.L’etichettatrice possiede un paracolpi in gomma per protezione totale agli urti. Menù semplice grazie ai tasti “one touch”. Il display LCD retroilluminato extra large ne permette un utilizzo in ambienti poco visibili. Personalizza e memorizza più di 100 etichette, e possiede più di 100 simboli industriali pre-programmati. Stampa fino a 5 linee e 2 tipi di codice a barre: 39 e 128.


