ELCART DISTRIBUTION - ERT070819200 NASTRO DYMO 19X3,5MT NYLON NR/BN - 070819200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Breite des Bandes - 19 mm
Bandlänge - 3.5 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8029564301561
Artikelnummer
ERT070819200
Herstellernummer
070819200
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Breite des Bandes:
19 mm
Bandlänge:
3.5 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo speciale di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per superfici curve e/o altamente rugose e per la marcatura di cavi con etichette a bandierina, DYMO ha prodotto un nastro in nylon flessibile che si avvolge attorno alle sagome. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno, vetro e qualsiasi superficie irregolare. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • Adatti per etichett. Dymo


