ELCART DISTRIBUTION - ERT070816800 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/VERDE - 070816800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Bandlänge - 7 m
Breite des Bandes - 19 mm
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8029564300045
Artikelnummer
ERT070816800
Herstellernummer
070816800
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Bandlänge:
7 m
Breite des Bandes:
19 mm
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


