ELCART DISTRIBUTION - ERT070816200 NASTRO PER DYMO 19X7MM NERO/BIANC - 070816200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - weiß
Bandlänge - 7 m
Breite des Bandes - 19 mm
Hitzebeständig - ja
Packung
1 ST
EAN
8029564088998
Artikelnummer
ERT070816200
Herstellernummer
070816200
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
7 m
Breite des Bandes:
19 mm
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


