Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070815000 NASTRO PER DYMO 12X7MM NERO/BLU - 070815000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070815000 NASTRO PER DYMO 12X7MM NERO/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - blau

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564300021

Artikelnummer

ERT070815000

Herstellernummer

070815000

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

blau

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

ja

Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo