ELCART DISTRIBUTION - ERT070814800 NASTRO PER DYMO 12X7MM NERO/VERDE - 070814800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schriftfarbe - schwarz
Bandfarbe - grün
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 7 m
Hitzebeständig - ja
Packung
5 ST
EAN
8029564290391
Artikelnummer
ERT070814800
Herstellernummer
070814800
Hersteller
ERT
Schriftfarbe:
schwarz
Bandfarbe:
grün
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
7 m
Hitzebeständig:
ja
Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo


