Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070814600 NASTRO PER DYMO 12X7MM NERO/GIALL - 070814600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070814600 NASTRO PER DYMO 12X7MM NERO/GIALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

5411313450683

Artikelnummer

ERT070814600

Herstellernummer

070814600

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

12 mm

Hitzebeständig:

ja

Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo