Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070810000 NASTRO PER DYMO 6X7MM NERO/TRASP - 070810000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070810000 NASTRO PER DYMO 6X7MM NERO/TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandlänge - 7 m

  • Breite des Bandes - 6 mm

  • Hitzebeständig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564088875

Artikelnummer

ERT070810000

Herstellernummer

070810000

Hersteller

ERT

Schriftfarbe:

schwarz

Bandlänge:

7 m

Breite des Bandes:

6 mm

Hitzebeständig:

ja

Nastro adesivo di alta qualità per etichettatrici elettroniche. Per utilizzi professionali, è applicabile su carta, plastica, metallo, legno e vetro. Resistente ad acqua, olio, grassi e solventi leggeri. • TEMP.LAVORO: -30°÷150°C • LUNGH. NASTRO: 7 mt • Adatti per etichett. Dymo