Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070803000 ETICHETTATRICE RILIEVO DYMO M1011 - 070803000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070803000 ETICHETTATRICE RILIEVO DYMO M1011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - manuell

  • Druckverfahren - Prägung

  • Eingabemethode - Drehrad

  • Geeignet für Metallband - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564302568

Artikelnummer

ERT070803000

Herstellernummer

070803000

Hersteller

ERT

Ausführung:

manuell

Druckverfahren:

Prägung

Eingabemethode:

Drehrad

Geeignet für Metallband:

ja

Etichettatrice manuale professionale a rilievo DYMO. In comoda valigetta che include 1 nastro in acciaio, 1 nastro in alluminio e 1 disco a rilievo per la stampa speculare. Professionale, leggera ma particolarmente robusta, con l’esclusivo dispositivo ditaglio e foratura, è in grado di utilizzare nastri in acciaio inossidabile, alluminio o vinilici da 12mm di altezza, predisponendoli per il fissaggio con viti o chiodi.