Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070800800 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO - 070800800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070800800 ETICHETTATRICE ELETTRONICA DYMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Textzeilen - 1...2

  • Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

  • Druckauflösung - 180 DPI

  • Druckverfahren - Thermodruck

  • Eingabemethode - QWERTY

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564437789

Artikelnummer

ERT070800800

Herstellernummer

070800800

Hersteller

ERT

Anzahl der Textzeilen:

1...2

Ausführung:

elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät

Druckauflösung:

180 DPI

Druckverfahren:

Thermodruck

Eingabemethode:

QWERTY

Textwiederholung:

ja

Etichettatrice elettronica Dymo. Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafica preferiti mediante collegamento al PC o Mac. Maneggevole e solida, con tastiera Qwerty, è di semplice utilizzo ed è dotata di elevata memoria (ultime 9 etichette stampate, memoria di 9 etichette e 9 modelli di etichette) e anteprima di stampa.