Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070426100 NASTRO POWER TAPE NERO 50MMX10M - 070426100

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070426100 NASTRO POWER TAPE NERO 50MMX10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 10 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8029564312734

Artikelnummer

ERT070426100

Herstellernummer

070426100

Hersteller

ERT

Breite:

50 mm

Farbe:

schwarz

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Adesivo professionale multifunzione e ultraresistente,aderisce perfettamente a qualsiasi superficie. Antiabrasione, impermeabile e resistente al calore è indicato per qualsiasi riparazione sia all’interno che all’esterno. Trova applicazioni un po’ ovunque, viene infatti utilizzato nella riparazione degli impianti di condizionamento, dei condotti d’aria e dei manicotti; per strappi su tende da campeggio e/o teli vari, crepe e rotture su grondaie; per il fissaggio dei cavi e dei pannelli in allestimenti fieristici, ecc. Non servono forbici, Pattex Power Tape può essere strappato con le mani! Pattex Power Tape è un prodotto versatile, adatto per interni ed esterni, fortissimo, resistente all’acqua e alla pressione dell’aria.