ELCART DISTRIBUTION - ERT070426000 NASTRO POWER TAPE GRIGIO 50MMX10M - 070426000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Farbe - grau
Länge - 10 m
Doppelseitig - nein
Packung
3 ST
EAN
8029564312727
Artikelnummer
ERT070426000
Herstellernummer
070426000
Hersteller
ERT
Breite:
50 mm
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Adesivo professionale multifunzione e ultraresistente,aderisce perfettamente a qualsiasi superficie. Antiabrasione, impermeabile e resistente al calore è indicato per qualsiasi riparazione sia all’interno che all’esterno. Trova applicazioni un po’ ovunque, viene infatti utilizzato nella riparazione degli impianti di condizionamento, dei condotti d’aria e dei manicotti; per strappi su tende da campeggio e/o teli vari, crepe e rotture su grondaie; per il fissaggio dei cavi e dei pannelli in allestimenti fieristici, ecc. Non servono forbici, Pattex Power Tape può essere strappato con le mani! Pattex Power Tape è un prodotto versatile, adatto per interni ed esterni, fortissimo, resistente all’acqua e alla pressione dell’aria.


