ELCART DISTRIBUTION - ERT070068000 KIT DISSALDANTE 20/130W CERAMIC - 070068000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistung - 130 W
Spannung - 230 V
Lötspitzenform - bleistiftspitz
Lötspitzendurchmesser - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564396079
Artikelnummer
ERT070068000
Herstellernummer
070068000
Hersteller
ERT
Nennleistung:
130 W
Spannung:
230 V
Lötspitzenform:
bleistiftspitz
Lötspitzendurchmesser:
1 mm
Pratico kit completo di tutti gli accessori per la saldatura hobbistica. Lo stilo saldante è straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W. Kit completo di: - Saldatore doppia potenza 20W/130W; - Supporto metallico; - Punta di ricambio; - Confezione stagno lead free; - Pompa dissaldante • ALIMENT.: 230 VCA • POTENZA DI PICCO: 130 W


