Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070066000 SALDATORE 20W/130W PTC CERAMICO - 070066000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070066000 SALDATORE 20W/130W PTC CERAMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 130 W

  • Spannung - 230 V

  • Lötspitzenform - bleistiftspitz

  • Lötspitze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564459484

Artikelnummer

ERT070066000

Herstellernummer

070066000

Hersteller

ERT

Nennleistung:

130 W

Spannung:

230 V

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Lötspitze auswechselbar:

ja

Straordinariamente leggero e compatto, con un tempo di riscaldamento molto breve e resistenza PTC che garantisce elevate prestazioni termiche. Fornito con punta a lunga durata che si scalda all'istante appena viene premuto il pulsante. Ideale per assemblaggi e riparazioni che richiedono saldature in serie ad alta velocità con una potenza da 20 a 130 W. • ALIMENT.: 230 VCA • POTENZA DI PICCO: 130 W