Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070065200 SALDATORE 40W 230V - 070065200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070065200 SALDATORE 40W  230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 40 W

  • Spannung - 230 V

  • Lötspitzenform - meißelförmig

  • Lötspitze auswechselbar - ja

  • Lötspitzendurchmesser - 5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564211518

Artikelnummer

ERT070065200

Herstellernummer

070065200

Hersteller

ERT

Nennleistung:

40 W

Spannung:

230 V

Lötspitzenform:

meißelförmig

Lötspitze auswechselbar:

ja

Lötspitzendurchmesser:

5 mm

Saldatore a stilo, grande maneggevolezza e precisione. Impugnatura in PVC antiurto, lunghezza cavo 1,5 m.