ELCART DISTRIBUTION - ERT062001600 CGPT-19/9.5-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Packung
15 M
EAN
8029564620945
Artikelnummer
ERT062001600
Herstellernummer
062001600
Hersteller
ERT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
UL-Zulassung:
ja


