ELCART DISTRIBUTION - ERT062001200 CGPT-9.5/4.8-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Packung
15 M
EAN
8029564620921
Artikelnummer
ERT062001200
Herstellernummer
062001200
Hersteller
ERT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
UL-Zulassung:
ja


