ELCART DISTRIBUTION - ERT062001000 CGPT-6.4/3.2-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062001000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 0.65 mm
Packung
15 M
EAN
8029564620914
Artikelnummer
ERT062001000
Herstellernummer
062001000
Hersteller
ERT
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja


