ELCART DISTRIBUTION - ERT062000200 CGPT-1.6/0.8-0-SP GUAINA 2:1 NE - 062000200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 0.45 mm
Packung
20 M
EAN
8029564620877
Artikelnummer
ERT062000200
Herstellernummer
062000200
Hersteller
ERT
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
ja